Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 1.6 mm, RTUS 016 C X MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 1.6 mm, RTUS 016 C X MS
Lötspitze, Konisch, Ø 1.6 mm, RTUS 016 C X MS
Artikel-Nr.:
     4502-11L1251
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTUS 016 C X MS
EAN/GTIN:
     4003019444106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, T0050112699, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verriegelungsfunktionen machen den Lötprozess wiederholbar und transparent. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 7 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Wiederherstellungszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Features * Maximale Präzision * Maximaler Schutz * Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 7-Sekunden für robuste Anwendungen mit hohem Energiebedarf * Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel * Vollständige Prozesskontrolle mit Lötspitzenverriegelungsfunktion * Genaue Datenergebnisse mit Lötspitzen-Offset-Funktion * Thermische Kerntechnologie sorgt für hochleistung an der Spitze * Perfekt für schwere Lötanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
1.6 mm
Geeignet für:
WXUPS MS
Leistung:
150 W
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitze konisch 1,6 mm, lötstation, lötstation 150w, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,24*
€ 48,29*
€ 4,00*
ab € 38,50*
€ 52,35*
€ 8,95*
ab € 38,89*
€ 52,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 55,92*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 40,76*
€ 55,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,35*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 173,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.