| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1105 Herst.-Nr.: T0058762036 EAN/GTIN: 4003019423361 |
| | |
|
| | |
| Absaugschlauch, T0058762036, Weller Absaugschlauch 60, schwere Ausführung, Meterware (max. Länge 15 m). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötrauchabsaugung | Zubehörart: | Absaugschlauch Ø 60 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.445 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, weller tools absaugarm, absaugarm, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,53* | € 21,85* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,56* | € 21,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,15* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|