Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG MG140, 145-1000-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG MG140, 145-1000-
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG MG140, 145-1000-
Artikel-Nr.:
     4502-11L1011
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MG140
EAN/GTIN:
     0037103288400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauganlage mobil
Absauggerät ohne Absaugarm, Absauggerät, 145-1000-ESDN, WELLER Der MG 140 eignet sich für Anwendungen mit einem hohen Bedarf an Gas- und Partikelfiltration, z.B.: Löten, Kleben, Reinraumarbeiten. Er kann leicht zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen platziert und bewegt werden. Die variable Geschwindigkeit und die Alarmfunktion für den Filterwechsel können über die Fernbedienung eingestellt werden. Features * Hohes Volumen des Gasfilters * Elektronische Filtersteuerung mit Alarmfunktion * Schaltnetzteil 100 - 240 V * 4 Räder für leichte Bewegung * Variable Geschwindigkeitseinstellung
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Höhe:
655 mm
Länge:
350 mm
Leistung:
100 W
Schalldruckpegel:
50 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
140 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.767,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,46*
€ 2.186,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,62*
€ 2.173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,31*
€ 2.131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,78*
€ 2.103,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
700-3057
ab € 290,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.