Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätzen, MG 100S Kit2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätzen, MG 100S Kit2
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätzen, MG 100S Kit2
Artikel-Nr.:
     4502-11L1003
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MG100S + 2XALFA + 2X0F15
EAN/GTIN:
     4003019065103
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauggerät ohne Absaugarm, Absauggerät, 100-1055-ESDN, WELLER Das MG 100S Kit 2 wird mit einem flexiblen Absaugarm von 1,5 Metern und einer Trichterdüse geliefert. Um die Installation zu erleichtern, kann der MG 100S mit einem speziellen Tischmontageset am Arbeitstisch aufgehängt werden. Die Absauganlage ist für Anwendungen mit einem hohen Gasbedarf geeignet. Die variable Geschwindigkeit und die Alarmfunktion für den Filterwechsel können über die Fernbedienung eingestellt werden. Features * Hohes Volumen des Gasfilters * Elektronische Filtersteuerung mit Filteralarm * Variable Geschwindigkeitseinstellung * Minimierter Platzbedarf * Schaltnetzteil 100 - 240 V for global use
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
610 mm
Länge:
460 mm
Leistung:
100 W
Schalldruckpegel:
52 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
140 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
18.99 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools absaugarm, absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.688,39*
€ 1.745,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.699,17*
€ 1.761,60*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.743,18*
€ 1.807,23*
Frei Haus
ab € 1.931,09*
€ 1.997,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,60*
€ 2.096,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,16*
€ 2.085,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,09*
€ 2.048,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,79*
€ 2.027,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,17*
€ 2.022,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
700-3057
ab € 290,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.