Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewinde-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 3 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 28.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 3 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 28.5
Gewinde-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 3 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 28.5
Artikel-Nr.:
     4502-11H4466
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1060/G-A-1.5N-AU-4.0
EAN/GTIN:
     4099889465617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Hochstrom- und Gewinde-Federkontakte Typ PTR 10. Form A: Innenkegel 90°, für Steckerstifte, Wire-Wrap-Stifte und gerade/gebogene Anschlüsse. Einsatz bei gereinigten Leiterplatten, da Verschmutzungsgefahr. Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Form BS: Praxisgerechte flexible Nadel, punktuell einsetzbar zum sicheren Durchdringen von Fluxmitteln und Verunreinigungen auf ungewaschenen Leiterplatten oder Baugruppen bzw. zum Kontaktieren von SMD. Form BST: Stahlnadel mit sehr hoher Standzeit zum sicheren Durchdringen von Fluxmitteln und Verunreinigungen auf ungewaschenen Leiterplatten bzw. Baugruppen und Kontaktieren von SMD. Form C: Waffel, für gerade/gebogene Anschlussdrähte, Wire-Wrap-Pfosten und Steckverbinderpins. Form CS: Waffel mit überstehender Kunststoffhülse, Anwesenheitprüfung von Bauteilanschlüssen. Durch die überstehende Kunststoffhülse findet bei fehlenden Anschlüssen keine elektrische Kontaktierung statt. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Form E: Kegel, saubere Durchkontaktierungen oder Buchsen in Steckverbindern. Form F: Flachkopf, geeignet für Flachsteckzungen und für gewölbte, saubere Kontaktflächen, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Form G: 4-fach Krone, für Anschlussdrähte, Lötstellen und Prüfpads bei nicht zu starken Verunreinigungen. Form H: Dreikant, offene Durchkontaktierungen werden problemlos kontaktiert, auch bei Flussmittelrückständen. Form K: Sechskant, wie H, jedoch höhere Kontaktsicherheit und aggresiver. Einsatz auch bei Dreh-Federkontakten, schneidet sich durch Oxidschichten und Verschmutzungen. Form M: Krone mit voreilender Mittelspitze. Kombination aus Mittelspitze und Krone erlaubt bei nahezu allen Prüfstellen eine zuverlässige Kontaktierung. Voreilende Mittelspitze fixiert den Tastkopf. Form Q: 4-fach Krone, selbstreinigend, für Kontaktierung stark verschmutzter Leiterplatten. Der besondere Schliff des Tastkopfes leitet den Schmutz nach außen. Prüfstifte mit Gewinde und Tastkopf Serie 1060/G. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 5,5 mm, Arbeitshub: 4,4 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,4 N, Strombelastung: 5,0 bis 8,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 30 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1060/G-A-1,5 N-Au-4,0, A, D 4,0 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Hub:
5.5 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
28.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Hochstrom-Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1060/G-L-AU
ab € 1,40*
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1060/GRV-L-AU
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.