Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1060/G-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1060/G-L
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1060/G-L
Artikel-Nr.:
     4502-12H2336
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1060/G-L-AU
EAN/GTIN:
     4099889470659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Aufnahmehülsen für Prüfstifte der Serie 1060/G Typ H 1060/G. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): H 1060/G–L, Hülse zum Löten mit Gewinde
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 1060
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.