Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1060/GRV-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1060/GRV-L
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1060/GRV-L
Artikel-Nr.:
     4502-12H2338
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1060/GRV-L-AU
EAN/GTIN:
     4099889470666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Aufnahmehülsen für Prüfstifte der Serie 1060/G Typ H 1060/G. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): H 1060/GRV–L, Hülse zum Löten mit Gewinde, Vakuum
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 1060
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.