Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/24 VDC, IP66, beleuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/24 VDC, IP66, beleuch
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 A/24 VDC, IP66, beleuch
Artikel-Nr.:
     4502-11G2976
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3251.0063
EAN/GTIN:
     4099889186147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
2 polig, EIN-AUS, 24V, Beleuchtung: Hi grün, Funk rot, Schaltleistung: 10 A, Bedruckung: Symbol Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
21,1 x 36,8 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 A/24 VDC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0245 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Schalter, Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 521,16*
€ 620,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,14*
€ 620,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
207.036.011
ab € 1,39*
Zubehör
Marquardt
288.029.011
ab € 0,99*
Zubehör
Marquardt
217.849.011
ab € 2,36*
Zubehör
Marquardt
217.877.011
ab € 0,97*
Zubehör
Marquardt
217.878.011
ab € 1,69*
Zubehör
Marquardt
217.879.011
ab € 1,63*
Zubehör
Marquardt
343.171.011
ab € 0,44*
Zubehör
Marquardt
343.171.021
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.