Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 217.877.011 217.877.011 Einbaurahmen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-444516-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     217.877.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Abdeckrahmen
Rahmen
Wippenschalter
Einbaurahmen Serie 3250

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Mehrfacheinbaurahmen Ende · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Wippschalter Serie 3250 · Produkt-Art: Einbaurahmen · Produktabmessung, Breite: 21.1 mm · Produktabmessung, Länge: 53.9 mm · Typ (Hersteller-Typ): 217.877.011

Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, abdeckrahmen schwarz, geräteschalter, marquardt wippenschalter, Marquardt, 217.877.011
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,64*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,66*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,86*
7 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.