Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25
Wippschalter, grün, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25
Artikel-Nr.:
     4502-11G2878
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1935.3118
EAN/GTIN:
     4099889185720
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Wipp-Ausschalter mit Schutzart IP 65 Baureihe 1930 Typ Marquardt 1932.../1935. 2-polig, beleuchtet, mit farbiger Wippe, bedruckt (I und O), mit integrierter Dichtung für hohen Staub- und Wasserschutz; Schaltleistung: 20 (4,0) A/250 VAC 1E4, 10 (8,0) A/250 VAC 5E4, Einschaltspitzenstrom: 120 A, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 65, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Anschlussart: Steckanschluss 6,3 mm, Kontaktabstand: >3,0 mm, Schaltkraft: 3,0 bis 8,0 N, Material Wippe: Hartkomponente aus PC, Faltenbalg: Weichkomponente aus TPE, Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +105 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Beleuchtung, Wippenfarbe): 1935.3118, beleuchtet, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30 x 22 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01288 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,01*
€ 8,52*
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 8,54*
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 10,05*
1 Tag
642
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 52 05
ab € 89,41*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.