Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2
Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2
Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/2
Artikel-Nr.:
     4502-11G2468
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1805.7104
EAN/GTIN:
     4099889184952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Wipp-Ausschalter zweipolig beleuchtet Baureihe 1800 Typ Marquardt 1805. Zweipolig, schwarz, mit weiß bedruckter (I und O) und beleuchteter Wippe; Schaltleistung: 10 (4,0) A/250 VAC, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Gehäuse: PA, Wippe: PC, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Wippenfarbe): 1805.7104, Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm, orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
orange
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 21,9 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 6,36*
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 6,57*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 10,27*
6 Tage
77
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.090.011
ab € 0,46*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.