Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, rot, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, rot, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250
Wippschalter, rot, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250
Wippschalter, rot, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250
Artikel-Nr.:
     4502-11G2452
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1800.0102
EAN/GTIN:
     4099889184907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
Wipp-Ausschalter einpolig beleuchtet Baureihe 1800 Typ Marquardt 1800. Einpolig, schwarz, mit beleuchteter Wippe; Schaltleistung: 10 (4,0) A/250 VAC, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Gehäuse: PA, Wippe: PC, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Wippenfarbe): 1800.0102, Lötanschluss, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
10 (4) A/250 VAC, 6 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.