Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D320
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202117222E3
EAN/GTIN:
     4099879865816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, MAL202117222E3, VISHAY Aluminium-Elektrolytkondensator - Axial Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Lade- und Entlastungsnachweis * Axial Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einer blauen Hülse Anwendungen * Allgemeiner Zweck, Industrie, Automobil, Audio-Video * Koppeln, Entkoppeln, Glätten, Filtern, Puffern * Transportable und mobile Geräte * Boards mit niedriger Einbauhöhe, vibrations- und schockfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
18 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
118 mΩ
Kapazität:
2200 µF
Länge:
30 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rippelstrom:
1.39 A
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.02075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 5,51*
1 Tag
2790
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 5,58*
1 Tag
472
1
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,71*
5
€ 8,95*
ab € 3,72*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.