Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2mF; 40VDC; Ø18x30mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2mF; 40VDC; Ø18x30mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2mF; 40VDC; Ø18x30mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL202117222E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202117222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 8000h
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,48*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 5,51*
1 Tag
2790
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 5,58*
1 Tag
472
1
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,71*
5
€ 8,95*
ab € 3,72*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.