| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1084992 Herst.-Nr.: MAL202117222E3 EAN/GTIN: 5060641294447 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 2200µF Spannung = 40V dc Montageart = Axial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 18 (Dia.) x 30mm Länge = 30mm Betriebstemperatur min. = -40°C Durchmesser = 18mm Betriebstemperatur max. = +85°C Lebensdauer = 8000h Äquivalenter Serienwiderstand = 118mΩ
CEI 384-4, DIN 41316. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 021 ASM von Vishay. Elektrolytkondensatoren der Serie ASM 021 von Vishay bestehen aus einem zylindrischen Aluminiumgehäuse, das mit einer blauen Hülse isoliert ist. Diese Elektrolytkondensatoren verfügen über einen nicht massiven Elektrolyt und sind lade- und entladesicher. Die 021-ASM-Elektrolytkondensatoren verfügen über eine lange Lebensdauer zwischen 2500 und 8000 Stunden bei +85 °C. Leistungsmerkmale:. Lange Lebensdauer: 2500 h bis 8000 h bei 85 °C. Miniaturiertes, hohes CV-Produkt pro Volumeneinheit Lade- und entladungsfest konische Ausführungen bis Gehäusedurchmesser 15 mm x 30 mm Erhältlich für automatisches Einsetzen Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht fest Elektrolyt Axiale Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einem Blaue Hülse Ausführung mit Montagering nicht in isolierter Form erhältlich. Anwendungen:. Universal, Industrie, Automobil, Audio/Video Kopplung, Entkopplung, Glättung, Filterung, Pufferung Tragbare und mobile Geräte (kleine Größe, geringe Masse) Platinen mit niedriger Montagehöhe, Vibrationen und Stöße beständig Weitere Informationen: | | Kapazität: | 2200µF | Spannung: | 40V dc | Montageart: | Axial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 18 (Dia.) x 30mm | Länge: | 30mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Durchmesser: | 18mm | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Lebensdauer: | 8000h | Äquivalenter Serienwiderstand: | 118mΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, 2200uf 40v axial kondensator, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 1084992, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL202117222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,18* | € 5,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 5,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 5,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,07* | € 6,66* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,71* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|