Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE PMEG4050ETP,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE PMEG4050ETP,115
DIODE PMEG4050ETP,115
Artikel-Nr.:
     4502-10S9175
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4050ETP,115
EAN/GTIN:
     4099879045096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, PMEG4050ETP,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SOD128-Kunststoffgehäuse mit kleinen und flachen Anschlüssen für oberflächenmontierte Bauteile (SMD). Features * Niedrige Durchlassspannung * Hohe Belastbarkeit durch Clip-Bonding-Technologie * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten Anwendungen * Niederspannungsgleichrichtung * Hocheffiziente DC/DC-Wandlung * Schaltnetzteil * Verpolungsschutz * Anwendungen mit geringem Stromverbrauch * Anwendungen bei hohen Temperaturen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
SOD-128
Kapazität:
600 pF
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,22*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.