Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE PMEG4005EJ,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE PMEG4005EJ,115
DIODE PMEG4005EJ,115
Artikel-Nr.:
     4502-10S9158
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4005EJ,115
EAN/GTIN:
     4099879044990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, PMEG4005EJ,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem kleinen SMD-Kunststoffgehäuse (SOD323F (SC-90) Surface-Mounted Device). Features * Niedrige Durchlassspannung Anwendungen * Niederspannungsgleichrichtung * Hocheffiziente DC/DC-Wandlung * Schaltnetzteil * Verpolungsschutz * Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
0.5 A
Gehäuse:
SOD-323F
Kapazität:
50 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0874*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,089*
5
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,2889*
49 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0507*
€ 0,6125*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,089*
€ 0,106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,104
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.