Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Schottky Gleichr.-Diode Si 0.25A 5ns Autom. 3-Pin SOT-23 BAT6405E6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Schottky Gleichr.-Diode Si 0.25A 5ns Autom. 3-Pin SOT-23 BAT6405E6327
Infineon Schottky Gleichr.-Diode Si 0.25A 5ns Autom. 3-Pin SOT-23 BAT6405E6327
Artikel-Nr.:
     4502-10S7612
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT6405E6327
EAN/GTIN:
     4099879044730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode infineon
schottky diode
Schottky-Diode, BAT6405E6327, Infineon Technologies Features * Integrierter diffuser Schutzring * Niedrige Durchlassspannung * Schnelle Genesung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für Zähler-Schutz * Anwendungen zum Spannen * Für niedrige Verluste
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
0.25 A
Gehäuse:
SOT-23
Kapazität:
6 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.