| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10S7488 Herst.-Nr.: BAS85,115 EAN/GTIN: 4099879044556 |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, BAS85,115, NEXPERIA Planare Schottky-Sperrschichtdiode mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem kleinen, hermetisch verschlossenen SMD-Glasgehäuse SOD80C (Surface-Mounted Device) mit verzinnten Metallscheiben an beiden Enden. Die Diode ist für die "automatische Bestückung" geeignet und kann im Tauchbad gelötet werden. Features * Niedrige Durchlassspannung * Hohe Durchbruchspannung Anwendungen * Ultra-Hochgeschwindigkeitsschaltung * Spannungskontrolle * Schutzschaltungen * Sperrdioden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schottky-Gleichrichterdiode | Bauform: | SMD | Durchlassstrom: | 0.2 A | Gehäuse: | SOD-80 | Kapazität: | 10 pF | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 30 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 125 °C | Anzahl der Dioden: | 1 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.000042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0406* | € 0,0765* | | | | | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,0335* | € 0,0816* | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0508* | € 0,085* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0672* | € 0,3608* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|