Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode PIN Attenuator/Switch 150V 100mA Autom. SOT-23-3 BAR6404E6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Diode PIN Attenuator/Switch 150V 100mA Autom. SOT-23-3 BAR6404E6327
Infineon Diode PIN Attenuator/Switch 150V 100mA Autom. SOT-23-3 BAR6404E6327
Artikel-Nr.:
     4502-10S6722
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6404E6327
EAN/GTIN:
     4099879046291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIN-Diode
pin-diode
Schaltdiode, BAR6404E6327, Infineon Technologies Der BAR6404E6327 ist eine HF-PIN-Diode, die für verzerrungsarme Schalter ausgelegt ist, die große HF-Spannungen halten müssen, und die sich am besten für Frequenzen bis zu 3 GHz eignet. Features * Geringe Signalverzerrung * Sehr niedrige Kapazität * Niedriger Durchlasswiderstand * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Wireless-Kommunikation * Hochgeschwindigkeits-Datennetze
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
250 mW
Durchbruchspannung:
150 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.