Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Germanium Diode, 0.2 A, DO-7, AA139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Germanium Diode, 0.2 A, DO-7, AA139
Germanium Diode, 0.2 A, DO-7, AA139
Artikel-Nr.:
     4502-10S1750
Hersteller:
     DSI
Herst.-Nr.:
     AA139
EAN/GTIN:
     4099879042347
Suchbegriffe:
Diode
Germaniumdiode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Germanium-Dioden. Gehäuse: DO7. Technische Merkmale (Typ, Spannung, Strom, Hersteller): AA139, 20 V, 200 mA, DSI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Germanium-Diode
Durchlassstrom:
0.2 A
Gehäuse:
DO-7
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
20 V
Sperrschichttemperatur (max.):
85 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Germanium-Diode, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.