Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhre 12AX7 | ECC83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhre 12AX7 | ECC83
Röhre 12AX7 | ECC83
Artikel-Nr.:
     4502-10R1970
Hersteller:
     J.J. Electronic
Herst.-Nr.:
     ECC83/12AX7
EAN/GTIN:
     4099879083814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Elektronenröhren Empfänger- und Spezialröhren. Wir unterhalten auch heute noch ein außergewöhnlich umfangreiches Sortiment für alle Anwendungsbereiche. In den nachfolgenden Abschnitten sind die wichtigsten Typen genannt. Für nicht aufgeführte Typen und für größere Mengen bitten wir um Anfrage. Typ: 12AX7 --> ECC83
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppeltriode
Durchmesser:
22 mm
Spannung:
250
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0159 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.