Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 3.9 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 0603B392K500CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 3.9 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 0603B392K500CT
Keramik-Kondensator, 3.9 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 0603B392K500CT
Artikel-Nr.:
     4502-10P287
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B392K500CT
EAN/GTIN:
     4099891606442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Vielschicht-Kondensator, 0603B392K500CT, Walsin Technologies Dieses Produkt wird aus X7R dielektrischem Material hergestellt, das dem Produkt eine hohe elektrische Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit verleiht. Features * Hohe Kapazität * Kondensator mit bleifreiem Anschluss (Reinzinn) Anwendungen * Für allgemeine digitale Schaltungen * Für Bypass-Kondensatoren für die Stromversorgung * Für Unterhaltungselektronik * Für Telekommunikation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
3.9 nF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00362*
€ 0,00621*
4000
€ 4,00*
ab € 0,00348*
€ 0,00623*
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00445*
€ 0,00767*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,012*
€ 0,014
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0603B392K500CT
ab € 0,00349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.