Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10M1656 Herst.-Nr.: WZ0030 EAN/GTIN: 4052792030006 |
| | |
|
| | |
| Netzwerk Werkzeugset, WZ0030, LogiLink Das praktische Netzwerk Werkzeugset von LogiLink bestehend aus Crimpzange mit Kabelschneider, LSA Auflegewerkzeug, Netzwerk Kabeltester und Abisolierzange mit Kabelschneider. In der praktischen Tasche mit Befestigungssystem haben alle Werkzeuge Platz und sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt. Lieferumfang: * 1x Multi-Funktions Crimpzange * 1x LSA Auflegewerkzeug * 1x Schneidewerkzeug * 1x Kabeltester für RJ45, RJ11/12 & BNC * 1x Schraubendreher (Schlitz/Kreuz) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.112 kg | Ausführung: | Netzwerk Werkzeugset | Steckverbinder: | RJ45/RJ11/RJ12/BNC | Tonsignal: | Nein | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, logilink kabeltester, lan prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, LAN-Tester, Netzwerktester |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,56* | € 35,88* | | | | | 29 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 27,37* | € 35,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 27,55* | € 36,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,43* | € 39,32* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,61* | € 39,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|