Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllbarer Flux Pen, ultrafeiner Pinsel. ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllbarer Flux Pen, ultrafeiner Pinsel. ESD-sicher
Nachfüllbarer Flux Pen, ultrafeiner Pinsel. ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     4502-10L9379
Hersteller:
     Bonkote
Herst.-Nr.:
     BON-102S
EAN/GTIN:
     7640144716172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Bonkote BON-102S Nachfüllbarer Flux Pen, ultrafeiner Pinsel. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flussmittelanwendung
Zubehörart:
Nachfüllbarer Flux Pen
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Flussmittel, Lötfett, Lötwasser, Flussmittelstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonkote
CA-102
ab € 5,82*
Zubehör
Bonkote
BR-102S
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.