| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L9358 Herst.-Nr.: EX2175 EAN/GTIN: 4099891354916 |
| | |
|
| | |
| Seitenschneider, EX2175, ideal-tek Micro Ergo-tek - Maxi-Scheren-Watenschneider Gesamtlänge: 150 mm. ESD-sicher Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 85 g * Länge: 150 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Seitenschneider | ESD-Schutz: | Ja | Länge: | 150 mm | Material: | Spezialstahl | Schneide: | mit Wate | Schneidkapazität (weich): | 2 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.085 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, ideal tek seitenschneider, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschere, Kabelschneider, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange, Diagonalschneider |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,86* | € 29,75* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,50* | € 29,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 30,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,41* | € 34,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,66* | € 56,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|