Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 150mm
Zange; seitlich,zum Schneiden,Miniatur; ESD; 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-EX2175
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX2175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: IDEAL-TEK
Maß A: 150mm
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 150mm
Maß B: 12mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;Miniatur
Maß C: 17mm
Maß D: 3mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 29,40*
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 29,41*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 29,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,40*
€ 34,12*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 39,50*
€ 51,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.