| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L9357 Herst.-Nr.: 501AS EAN/GTIN: 4099891354909 |
| | |
|
| | |
| Seitenschneider, 501AS, ideal-tek Micro-tek - verstellbarer Seitenschneider & Abisolierwerkzeug Gesamtlänge: ESD-sicher Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 70 g * Länge: 150 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Seitenschneider | ESD-Schutz: | Ja | Länge: | 150 mm | Material: | Spezialstahl | Schneide: | mit Wate | Schneidkapazität (weich): | 2.6 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.081 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierseitenschneider, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange, Arbeitsschere, Schere, Kabelschere, Kabelschneider, Kabelschneidzange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,88* | € 33,43* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,04* | € 33,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|