Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; zum Schneiden,Miniatur,einstellbar,flach; ESD; 147mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; zum Schneiden,Miniatur,einstellbar,flach; ESD; 147mm
Zange; zum Schneiden,Miniatur,einstellbar,flach; ESD; 147mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-501AS
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     501AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: IDEAL-TEK
Maß A: 150mm
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 147mm
Maß B: 23mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;flach;Miniatur;einstellbar
Maß C: 16,5mm
Maß D: 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,07*
€ 33,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,16*
€ 33,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.