Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite USB-Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite USB-Fußpedal
Dino-Lite USB-Fußpedal
Artikel-Nr.:
     4502-10L891
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     SW-F1
EAN/GTIN:
     4099891418281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Dino-Lite USB-Fußpedal, Breite 100 mm, Gesamtlänge 70 mm, 300 g, SW-F1
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Fußpedal
Geeignet für:
USB
Schnittstellen:
USB
Zubehörart:
Licht
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, mikroskopkamera dino lite, ccd digitalkamera, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, Zubehör für Mikroskope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,19*
€ 68,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 68,41*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 61,48*
€ 73,67*
€ 8,95*
ab € 65,43*
€ 80,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T-FVW
ab € 369,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.