Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 X Lupe, 4 Linsen, Skala in mm / Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7 X Lupe, 4 Linsen, Skala in mm / Zoll
7 X Lupe, 4 Linsen, Skala in mm / Zoll
Artikel-Nr.:
     4502-10L860
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     M12071
EAN/GTIN:
     4099891418069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
ideal-tek M12071 7 X Lupe, 4 Linsen, Skala in mm / Zoll
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handlupe
Durchmesser:
25 mm
Geeignet für:
Uhrenindustrie
Vergrößerung:
7
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 7fach, lupe, ideal tek lupe, Werkzeuge, Messwerkzeug, Fadenzähler, Messlupe, Weberglas, Optische Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 56,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 56,11*
€ 8,95*
ab € 43,22*
€ 56,13*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 59,91*
€ 5,90*
ab € 47,23*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.