Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek M12071 Handlupe mit Messskala Vergrößerungsfaktor: 7 x Linsengröße: (Ø) 25 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642347-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     M12071
EAN/GTIN:
     7640144717360
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
Ideal Tek M12071 Handlupe mit Messskala Vergrößerungsfaktor: 7 x Linsengröße: (Ø) 25 mm Schwarz

Handlupe mit 7 facher Vergrößerung

Mit mm-Skala

Diese Standlupe wurde für eine Vielzahl an Anwendungen konzipiert. Sie wird beispielweise von Uhrenmachern oder Juwelieren verwendet, findet aber auch in der Elektro-Industrie seine Verwendung. Diese Lupe ist für das Erkennen und Positionieren von Kleinteilen unerlässlich.

Ausstattung:
Sichtfeld 30 mm · Abmessungen 53x48x88 mm · Mit Fokusring · 4 voll beschichtete Linsen.

Technische Daten:
Gewicht: 43 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Linsen-Durchmesser: 25 mm · Lupen-Besonderheiten: mit Messskala · Vergrößerungsfaktor: 7 x

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Linsengröße:
(Ø) 25 mm
Marke:
Ideal Tek
Vergrößerungsfaktor:
7 x
Farbe:
schwarz
Lupen-Besonderheiten:
mit Messskala
Linsen-Durchmesser:
25 mm
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 7fach, lupe, ideal tek lupe, Ideal Tek, M12071, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 56,10*
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 56,11*
€ 8,95*
ab € 43,22*
€ 56,13*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 59,91*
€ 5,90*
ab € 47,23*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.