Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emil Otto DC-31645 Flussmittel, 1 Liter Kanister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Emil Otto DC-31645 Flussmittel, 1 Liter Kanister
Emil Otto DC-31645 Flussmittel, 1 Liter Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L790
Hersteller:
     Emil Otto
Herst.-Nr.:
     2077
EAN/GTIN:
     4099891416829
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flussmittel emil otto
flußmittel
Flussmittel DC 31645 für manuelle und industrielle Lötungen von Emil Otto Halogenhaltig aktivierte und besonders wirksame Harzlösung, anwendbar für Schlepp-, Wellen-, Tauch- und Handlötungen, entsprechend der Spezifikation F-SW 26 nach DIN 8511. Das Mittel hat organische, halogenhaltige Aktivatoren, worauf die besonders intensive Wirkung beruht und kann durch Schäumen oder durch Bürsten, Tauchen, Pinseln usw. aufgetragen werden. Zum Korrigieren der Dichte kann Aethyl- oder Isopropylalkohol verwendet werden. Inhalt: 1,0 l
Weitere Informationen:
Behälter:
Kanister
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Inhalt:
1 l
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.90419 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: flussmittel 1l, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.