1 Liter Kanister, Emil Otto SSK 15. Flussmittel zum maschinellen Löten elektronischer Baugruppen, halogenfrei aktivierte Harzlösung. Dieses Produkt entspricht der Spezifikation „1.1.3.A“ nach ISO 9...
Felder Lot-Flussmittel schwach aktiviert DIN EN 29454 1.1.3.A (F-SW32) no clean, Reinigung nicht nötig 1L Flasche Anwendung: - zum Weichlöten in der Elektrotechnik - zum Verzinnen und Tauchverzinne...
Felder Flussmittel ISO-Flux Kabelflussmittel KF-070, geeignet für die Verzinnung von vernickelten Kabelenden und Kabellitzen (F-SW25) 1L Flasche Halogenaktiviertes, harzfreies Kabelflussmittel DIN ...
Flussmittel DC 31645 für manuelle und industrielle Lötungen von Emil Otto Halogenhaltig aktivierte und besonders wirksame Harzlösung, anwendbar für Schlepp-, Wellen-, Tauch- und Handlötungen, entsp...
Flussmittel RC-15 SH RMA für Reparatur und Nacharbeit, No Clean. Merkmale: No Clean, ideal für BGA- und Flip-Chip-Montage und Nacharbeit kann mittels Flussmittelstift oder mit einem Pinsel aufgetra...
Felder Flussmittel ISO-Flux Kabelflussmittel KF-32 1L Flasche, geeignet für die Lötung an Kabelschuhen, Hülsen und Steckverbindern, halogenfrei, harzhaltig, 1.2.3.A, REL0, 1L Flasche Das Kabelfluss...
Kabel Flussmittel IsoFlux KF-L DIN EN ISO 9454-1: 2.1.2.A DIN EN 61190-1-1: 0RM1 Feststoffgehalt: 3,4% Halogenoidgehalt: <0,5% VOC-arm Inhalt: 1000ml Flasche Spezialflussmittel für die Kabelkonfekt...
Verpackungsart = Flasche Gebindegröße = 1L Das Kolophonium-Flussmittel 835 enthält ein durch Kolophonium aktiviertes Flussmittel vom Typ RA, das aus reinem Gummi-Kolophonium der Güteklasse Water Wh...
Hersteller: AG TERMOPASTY Entspricht Norm: PN EN 29454 Fassungsvermögen: 1l Verpackungs-Art: Flasche Eigenschaften des Lötgerätes: mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln abwaschbar Anwendung von Löt...
Verpackungsart = Flasche Gebindegröße = 1L Die halogenfreie MG Chemicals No Clean Flux Paste wurde für bleifreie Legierungen konzipiert, eignet sich jedoch auch gut für bleihaltige Legierungen. Da ...
Hersteller: AG TERMOPASTY Entspricht Norm: PN EN 29454 Fassungsvermögen: 1l Verpackungs-Art: Flasche Eigenschaften des Lötgerätes: mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln abwaschbar Anwendung von Löt...