| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L7426 Herst.-Nr.: BVX-ARM-K1 EAN/GTIN: 4099891405793 |
| | |
|
| | |
| Zubehör zu BVX-101 und BVX-201. Lieferumfang BX-ARM-K1: flexibler Arm, ESD sicher, ca. 710 mm, Verbindungsschlauch (1800 mm), Tischklemmbefestigung mit 2 Schraubklemmen. Typ: BVX-ARM-K1, Kit ESD-sicher Weitere Informationen: | | Geeignet für: | BVX-System | Zubehörart: | Absaugarm 0,76 m, Schlauch 1,8 m, Tischhalterung | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.62629 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugarme, lötdampfabsorber metcal, lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| | |
| |