Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Stegtrenner
>
Artikel
Stegtrenner, 8932145
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L6949
Hersteller:
cab
Herst.-Nr.:
8932145
EAN/GTIN:
4050075817986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Abbildung kann abweichen. Stegtrenner, 8932145, cab Dieses Produkt sorgt dafür, dass Leiterplatten schonend und schnell getrennt werden, Verschnitt wird präzise und reibungslos entfernt. Eine zweiteilige Matrix ermöglicht ein einfaches Zusammensetzen bzw. Austauschen der verschiedenen Klingen. Die Reststücke werden mit Hilfe eines Druckluftzylinders ausgestanzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stegtrenner
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.753 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Maschinen und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenzubehör
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
Frei Haus
ab € 904,23*
€ 986,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 943,59*
€ 1.026,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,22*
€ 1.221,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,41*
€ 1.179,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,49*
€ 1.156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,79*
€ 1.139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,59*
€ 1.122,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab 8932122.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)
cab
8932122.001
€ 46,71*
Zubehör
cab 8932124.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)
cab
8932124.001
€ 46,93*
Zubehör
cab 8932137.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932137.001
€ 59,03*
Zubehör
cab 8932138.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932138.001
€ 58,99*
Zubehör
cab 8932139.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932139.001
€ 59,31*
Zubehör
cab 8932141.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (L)
cab
8932141.001
€ 46,96*
Zubehör
cab 8932144.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932144.001
€ 59,36*
Zubehör
cab 8932191.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab
8932191.001
€ 59,45*
Zubehör
Matrize, für Stegtrenner HEKTOR 2
cab
8932171.001
€ 88,42*
Zubehör
Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 2,0 L, Messerdicke 1,85 mm
cab
8932123.001
€ 46,76*
Zubehör
Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 3,0 L, Messerdicke 2,85 mm
cab
8932125.001
€ 46,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.