Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 8932138.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 8932138.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
cab 8932138.001 Leiterplattentrennerzubehör Blade (T)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76358496
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8932138.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blade (T)
Schnittlänge
5.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.85 mm
Länge (mm)
17.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932139.001
€ 59,31*
Zubehör
cab
8932141.001
€ 46,96*
Zubehör
cab
8932191.001
€ 59,45*
Zubehör
cab
8932145
€ 986,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.