Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsschwamm, S6169/ohne Loch, 58 x 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsschwamm, S6169/ohne Loch, 58 x 58 mm
Reinigungsschwamm, S6169/ohne Loch, 58 x 58 mm
Reinigungsschwamm, S6169/ohne Loch, 58 x 58 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10L6358
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     S6169
EAN/GTIN:
     8427327258990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löt-Schwamm
Lötkolbenhalter-Ersatzschwamm
Lötschwamm
Lötspitzenschwamm
Reinigungsschwamm, S6169, JBC Der Schwamm ist die weichste Reinigungsmethode, um Überschüsse bei jedem Löt- oder Nacharbeitsauftrag zu entfernen. Es ermöglicht Ihnen, die Spitzen kontinuierlich sauber zu halten, indem es ihren Verschleiß reduziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungsschwamm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation-Ersatzschwamm, löt-schwamm jbc, löt schwamm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Reinigungsschwamm, Schwamm, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Lötzubehör, Lötspitzenreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,81*
6 Tage
50
€ 3,79*
ab € 2,00*
€ 3,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,11*
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 5,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.