| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800466 Herst.-Nr.: S6169 EAN/GTIN: 8427327258990 |
| |
|
| | |
| Der Schwamm S1069 ist für die nicht mehr lieferbaren JBC Stationen AD2700 und AD2950. Der Schwamm S6169 passt in die meisten Ständer der JBC Classic Serie. Weitere Informationen: | | Typ/Ausführung: | S6169/ohne Loch | Abmessung: | 58 x 58 mm | Gewicht: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,81* | € 2,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 2,00* | € 3,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,00* | € 3,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,06* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|