Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötrauchabsaugung FAE2-5B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Lötrauchabsaugung FAE2-5B
JBC Lötrauchabsaugung FAE2-5B
Artikel-Nr.:
     4502-10L6347
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     FAE2-5B
EAN/GTIN:
     8427327502055
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung jbc
Absauggerät, FAE2-5B, JBC Die FAE ist die effizienteste Lösung, um die Belastung durch Lötrauch zu vermeiden. Er optimiert die Absaugung von Lötrauch und arbeitet nur bei Bedarf. Die Absaugung schaltet sich nur beim Löten ein. Diese Funktion spart Strom und schont die Lebensdauer des Geräts und des Filters. Dank eines in den Ständer integrierten Vakuumsystems erkennt das System auch, wenn das Werkzeug ruht, und saugt die Dämpfe automatisch ab. Der FAE2 ermöglicht den direkten Anschluss von bis zu 4 Löt- oder Rework-Stationen und die Standrauchabsaugung für bis zu 8 Werkzeuge. Er kann über JBC-Stationen, ein Pedal, ein Robotersystem oder einen PC gesteuert werden. Er verfügt über 3 vordefinierte Absaugstufen: niedrig, mittel und hoch, und einen benutzerdefinierten Modus, mit dem Sie den Luftstrom innerhalb der niedrigen (10%) und maximalen Rate (100%) einstellen können.
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
590 mm
Länge:
560 mm
Leistung:
400 W
Schalldruckpegel:
54 dB
Spannung:
120-230 V
Volumenstrom:
290 m³/h
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
33.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.887,58*
€ 2.974,41*
€ 5,90*
ab € 2.887,63*
€ 2.974,43*
€ 75,00*
ab € 2.976,20*
€ 3.063,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.974,41*
€ 3.539,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.945,91*
€ 3.505,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.902,26*
€ 3.453,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.887,58*
€ 3.436,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
FAE040
ab € 82,94*
Zubehör
JBC
FAE2-110
ab € 28,94*
Zubehör
JBC
FAE2-100
ab € 266,87*
Zubehör
JBC
FAE020
ab € 129,73*
Zubehör
JBC
FAE070
ab € 156,71*
Zubehör
JBC
FAE030
ab € 29,18*
Zubehör
JBC
FAE040
ab € 65,32*
Zubehör
JBC
FAE060
ab € 46,26*
Zubehör
JBC
FAE050
ab € 46,23*
Zubehör
JBC
FAE080
ab € 45,54*
Zubehör
JBC
FAE081
ab € 45,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.