Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normallötspitze, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normallötspitze, gebogen
Normallötspitze, gebogen
Artikel-Nr.:
     4502-10L268
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7712001000
EAN/GTIN:
     4099891401658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitzen engel
Lötspitze für Engel 60 S und 100 S. Typ: 100 WB, Normallötspitze 100 S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Geeignet für:
Engel 100S Lötpistole
Leistung:
80 W
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03937 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,08*
€ 15,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 17,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.