| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3320133 Herst.-Nr.: 7712001000 EAN/GTIN: 5060641282468 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Engel 100S Lötpistole
Lötset 100S. Netzspannung: 230V; 50Hz Leistungsaufnahme: 80 Watt In 6 Sekunden lötbereit Lötstellenbeleuchtung Gewicht: 1000g Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Engel 100S Lötpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, 3320133, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Engel, 7712001000, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,04* | € 15,75* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,92* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|