Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1.4 x 15 x 1.4 mm, SFV-CNL14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1.4 x 15 x 1.4 mm, SFV-CNL14
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1.4 x 15 x 1.4 mm, SFV-CNL14
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1.4 x 15 x 1.4 mm, SFV-CNL14
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1.4 x 15 x 1.4 mm, SFV-CNL14
Artikel-Nr.:
     4502-10L2670
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CNL14
EAN/GTIN:
     4099891401580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Lötspitze, SFV-CNL14, METCAL Lötspitze, Konisch, Lang, 1,4 mm. Die SFV-CNL14 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.4 mm
Dicke:
1.4 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900, MFR-1120, MFR-2220, solder pen PS-HC2 / -HC3
Länge:
15 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 13,68*
€ 9,80*
ab € 9,57*
€ 13,71*
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 219,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.