Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Lötpatrone für PS- und MFR-Systeme, 1,5 x 15,0 mm, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metcal Lötpatrone für PS- und MFR-Systeme, 1,5 x 15,0 mm, konisch
Metcal Lötpatrone für PS- und MFR-Systeme, 1,5 x 15,0 mm, konisch
Artikel-Nr.:
     283-807138
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CNL14
EAN/GTIN:
     4050075096084
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Die SxV-Spitzen sind geeignet zur Verwendung mit dem Lötspitzen-Handstück der PS- und MFR-Plattformen. Sie werden für Hochleistungsanwendungen empfohlen. Die zweite Ziffer bezeichnet das Substratmaterial.

Merkmale:
  • geeignet für die meisten Standard Anwendungen
Weitere Informationen:
Ø x Länge:
1,5 x 15,0 mm
Form:
konisch
Gewicht:
10 g
Temperaturbereich max.:
421 °C
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, SFV-CNL14, MC-SFV-CNL14, Lötspitze, Ersatz-Lötspitze, Lötkolben, Lötpatrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 13,97*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,66*
€ 14,00*
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 16,05*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 218,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.