Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 2.4 mm, SFV-CH24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 2.4 mm, SFV-CH24A
Lötspitze, Meißelform, (B) 2.4 mm, SFV-CH24A
Lötspitze, Meißelform, (B) 2.4 mm, SFV-CH24A
Lötspitze, Meißelform, (B) 2.4 mm, SFV-CH24A
Artikel-Nr.:
     4502-10L2656
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CH24A
EAN/GTIN:
     4099891401474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötspitze, SFV-CH24A, METCAL Lötspitze, Meißel, 2,4 mm. Die SFV-CH24A ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.4 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,72*
€ 18,27*
€ 4,80*
ab € 12,81*
€ 18,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 219,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.