Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Lötpatrone für PS und MFR Handstücke, 2,4 x 18,3 mm, Meißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metcal Lötpatrone für PS und MFR Handstücke, 2,4 x 18,3 mm, Meißel
Metcal Lötpatrone für PS und MFR Handstücke, 2,4 x 18,3 mm, Meißel
Artikel-Nr.:
     283-807175
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CH24A
EAN/GTIN:
     4050075707225
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Die SxV-Spitzen sind zur Verwendung mit dem Handstück der PS- und MFR-Plattformen vorgesehen. Sie werden für Hochleistungsanwendungen empfohlen.

Merkmale:
  • für die meisten Standard Anwendungen
  • optimiert für die thermische Leistung
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
2,4 x 18,3 mm
Form:
Meißel
Gewicht:
0 g
Temperaturbereich max.:
421 °C
Substrat-Material:
FR4/Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, SFV-CH24A, MC-SFV-CH24A, Lötpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 18,40*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 12,83*
€ 18,43*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 218,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.