Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben SPI-Serie, Weller SPI 27 230V, 25 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben SPI-Serie, Weller SPI 27 230V, 25 W, 230 V
Lötkolben SPI-Serie, Weller SPI 27 230V, 25 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L133
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     SPI 27 230V
EAN/GTIN:
     4099891389864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 25w 230volt
lötkolben
lötkolben 230 v
Lötgeräte 230 V Typ Weller SPI. Ungeregelt, in praxisbewährter Ausführung, robustem Heizkörper aus Spezialstahl und Glimmerisolation; Aufheizzeit: ca. 3,0 min. Typ: T0056402199N, SPI-27, 25 Watt, Spitzentemp. ca. 410 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
25 W
Lötspitzen Serie:
SPI26
max. Temperatur:
410 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
SPI26206
ab € 5,70*
Zubehör
Weller Tools
SPI26200
ab € 5,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,56*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.