Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 564
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 564
Artikel-Nr.:
     4502-10G8293
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5649A
EAN/GTIN:
     4099889180633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein ape...
Kippschalter, 5649A, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 approvals (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ströme. * 8 functions including maintained and momentary versions8 Funktionen, darunter eine Dauer- und eine Taster-Version. * 1 bis 4 polige Konfigurationen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 9,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,48*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,50*
Zubehör
Apem
U1331-6
ab € 16,22*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,27*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.