Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5646AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5646AB
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5646AB
Artikel-Nr.:
     4502-10G8291
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5646AB
EAN/GTIN:
     4099889180619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Kippschalter, 5646AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ströme. * 8 functions including maintained and momentary versions8 Funktionen, darunter eine Dauer- und eine Taster-Version. * 1 bis 4 polige Konfigurationen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,79*
2 Tage
524
1
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 13,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,30*
€ 13,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 979,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.