Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5246AKB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5246AKB
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5246AKB
Artikel-Nr.:
     4502-10G139
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5246AKB
EAN/GTIN:
     4099891609375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Kippschalter, 5246AKB, APEM Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 11,9 mm. Features * UL- und CSA-geprüft
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7176* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 344,12*
€ 409,5028
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 341,46*
€ 406,3374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,17*
€ 395,2823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 302,81*
€ 360,3439
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 285,88*
€ 340,1972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.